Punta GARANT Diabolo HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,3mm

Codice art.: 672718 N. del catalogo: 122362
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 58.20
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Nominale DC 3,3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 K
Esecuzione 4×D
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 15,1 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 20 mm
Lunghezza complessiva L 62 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC 0,06 mm/gir.
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 672718
Numero del catalogo 122362
EAN / GTIN 4045197970688
Codice del produttore 122362 3,3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
70
Acciaio < 1100 N/mm²
P
65
Acciaio < 1400 N/mm²
P
55
Acciaio < 55 HRC
H
28
Acciaio < 60 HRC
H
16
Acciaio < 65 HRC
H
14
Acciaio < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Robusto nocciolo e affilatura speciale − tagliente trasversale di elevata precisione di centratura. Grazie ai taglienti principali convessi e a un arrotondamento definito degli spigoli, la punta raggiunge un’elevata stabilità e la portata massima.
Speciale rivestimento multi-nanostrato per forare su acciai temprati.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello