Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8mm

Codice art.: 669959 N. del catalogo: 123303
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 168.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 12×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ProSteel
⌀ Nominale DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 12×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 96 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 108 mm
Lunghezza complessiva L 146 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,16 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669959
Numero del catalogo 123303
EAN / GTIN 4045197961136
Codice del produttore 123303 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
125
Acciaio < 750 N/mm²
P
115
Acciaio < 900 N/mm²
P
95
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

I taglienti principali diritti e un profilo speciale delle scanalature assicurano un’ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria del tagliente garantisce una foratura sicura e ad alte prestazioni. Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento estremamente resistente all’usura.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB con n. art. 123304.
Ordinare le forme HE: con n. art. 123309.
Per l’uso sicuro delle punte 12×D è necessario il precedente centraggio con punte da centro per macchine CN n. art. 121068 - 121130 o con HOLEX Pro Steel n. art. 122501.

Download & documenti

Della stessa famiglia "ProSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello