Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Codice art.: 581044 N. del catalogo: 203054
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 26.35
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / −0,03
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ProSteel
⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale 0 / −0,03
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 12 mm
⌀ Posizione libera D1 2,8 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,13 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,025 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Fresa per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 581044
Numero del catalogo 203054
EAN / GTIN 4045197712875
Codice del produttore 203054 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura.
Fino a 1×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità. Dimensioni costruttive a norma interna.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

Download & documenti

Della stessa famiglia "ProSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello