Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 17

Codice art.: 642912 N. del catalogo: 122778
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 233.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm oppure pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ProSteel
⌀ Nominale DC 17 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 L
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 67,5 mm
Codolo DIN 6535 HE con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 93 mm
Lunghezza complessiva L 143 mm
⌀ Codolo Ds 18 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,28 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 642912
Numero del catalogo 122778
EAN / GTIN 4045197837813
Codice del produttore 122778 17
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
125
Acciaio < 750 N/mm²
P
115
Acciaio < 900 N/mm²
P
95
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Pro Steel:
i taglienti principali diritti
e un profilo speciale delle scanalature assicurano un’ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria del tagliente garantisce una foratura sicura e ad alte prestazioni. Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento molto resistente all’usura.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Della stessa famiglia "ProSteel" Visualizza tutto