{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| materiale della porta | Metallo; Materia plastica; Legno | |
| numero di porte | 1 | |
| Versione d'arresto | 1-tourig. Vorschub 20 mm | |
| DIN | sinistra | |
| Estratto | PZ 92 | |
| Versione testiera | Eckstulp 320x24x3 mm | |
| tipo Blocco | autobloccante | |
| funzione antipanico | E | |
| Funzione | RZW / PZW con modifiche | |
| Misura del perno | 45 mm | |
| Noce | 9 mm |
| Codice articolo | 632503 | |
| Numero del catalogo | 23856 | |
| EAN / GTIN | 7630037115748 | |
| Codice del produttore | 14544PE-SV |