MSL sFlipLock 14544PE-SV Eckstulp RZW94 li DM40 N9

Codice art.: 632489 N. del catalogo: 23856
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 471.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

materiale della porta Metallo; Materia plastica; Legno
numero di porte 1
Versione d'arresto 1-tourig. Vorschub 20 mm
DIN sinistra
Estratto RZ 94
Versione testiera Eckstulp 320x24x3 mm
tipo Blocco autobloccante
funzione antipanico E
Funzione RZW / PZW con modifiche
Misura del perno 40 mm
Noce 9 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632489
Numero del catalogo 23856
EAN / GTIN 7630037115571
Codice del produttore 14544PE-SV

Descrizione

Descrizione:

  • Case thickness and rear mandrel dimension 15.5mm