{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Sigla materiale abrasivo | A | |
| Grana | 400 | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ Disco | 125 mm | |
| Denominazione originale prodotto | 544 C3K | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
| Velocità periferica massima | 40 m/s | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva per levigatrici |
| Codice articolo | 432078 | |
| Numero del catalogo | 567715 | |
| EAN / GTIN | 4002748761799 | |
| Codice del produttore | 176179 | |
| Produttore/persona responsabile | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de |