Disco abrasivo (A), ⌀ 125 mm, Grana: 40

Codice art.: 410805 N. del catalogo: 567715
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 0.80

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 0.86 / 1 Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF 0.70 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
580 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
Denominazione originale prodotto 540 FK
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 410805
Numero del catalogo 567715
EAN / GTIN 4002748776892
Codice del produttore 177689
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta abrasiva Starcke 540 FK (carta F, grana da 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grana 240 − 400, con rivestimento di stearato) con elevata resistenza e bassa dispersione. Elevata capacità di asportazione grazie al trattamento speciale del corindone (A).
Il dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo in abbinamento al platorello con chiusura a strappo n. art. 567760. Per sostituire rapidamente il disco.

Uso:

Su smerigliatrici angolari o levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo (senza dispositivo di aspirazione della polvere). Velocità massima di lavorazione 40 m/s.
Impiego universale per la rettifica di metalli, metalli non ferrosi, vernice, colore, legno, materie plastiche.

Nota:

Blocchetto idoneo per fogli circolari con chiusura a strappo vedi n. art. 567857 Dim. 125 e 150. Dischi in tessuto con chiusura a strappo vedi n. art. 566902566950. Per la mini-levigatrice con ⌀ 50 mm e ⌀ 75 mm, vedi n° articolo 554005 e successivi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello