{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 110 mm | |
| d1 | M12 | |
| Norm ISO | ~4762 | |
| Tronco | senza gambo | |
| Materiale | acciaio | |
| Finitura | zincato blu | |
| t | 6 mm | |
| Forma testa | Tête cylindrique | |
| s | 10 mm | |
| Tipo di filettatura | filetto metrico standard | |
| t min | 6 mm | |
| Norm DIN | ~912 (Norma ritirata) | |
| Classe di resistenza | 8.8 | |
| Attuatore | esagono incassato | |
| d2 | 18 mm | |
| k | 12 mm |
| Codice articolo | 418364 | |
| Numero del catalogo | 120 | |
| EAN / GTIN | 7610508440555 |