Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ISO 4762-8.8 zincato blu M10x75mm

Codice art.: 338374 N. del catalogo: 120
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 76.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzo
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 75 mm
d1 M10
Norm ISO ~4762
Tronco senza gambo
Materiale acciaio
Finitura zincato blu
t 5 mm
Forma testa Tête cylindrique
s 8 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
t min 5 mm
Norm DIN ~912 (Norma ritirata)
Classe di resistenza 8.8
Attuatore esagono incassato
d2 16 mm
k 10 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 338374
Numero del catalogo 120
EAN / GTIN 7612428154321

Descrizione

Nota:

Ulteriori dimensioni con filettatura completa e versioni con filettatura parziale secondo la norma ISO 4762 vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762-8.8 zincato blu