• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

Punta pilota in HMI GARANT Master Steel Micro, codolo cilindrico DIN 6535 HA 5×D, AlCrN, ⌀DC: 0,81-Xmm

Codice art.: 325845 N. del catalogo: 121223
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 146.00

Prezzi scaglionati:

  • da 5 Articolo
    CHF 157.83 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 131.88 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 5×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m6
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Campo 0,81 mm - 0,90 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 5×D
Tolleranza ⌀ nominale m6
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 40 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 6,3 mm
Lunghezza complessiva L 39 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 325845
Numero del catalogo 121223
EAN / GTIN 4062406619688
Codice del produttore 121223 0,81-X
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
50
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
70
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Micropunte pilota ad alte prestazioni, disponibili in due versioni, per l’impiego universale su diversi materiali, in particolare per la lavorazione dell’acciaio. Possibilità di foratura o di esecuzione del foro pilota per un’ampia gamma di applicazioni, anche su superfici inclinate o curve. Massima sicurezza di processo grazie a utensili del sistema complessivo perfettamente armonizzati. Equilibrio ottimale tra diametro del nocciolo e dimensioni delle scanalature per un’evacuazione del truciolo estremamente efficace, anche con materiali a truciolo lungo.

Nota:

Tempo di consegna: 10 settimane lavorative
Quantità minima d’ordine: 5 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente: storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa. Con riserva di sovrafornitura/sottofornitura di +/-10% (min. 1 pezzo).

Download & documenti

Della stessa famiglia "MasterSteel" Visualizza tutto