UVEX stivali MacAsphalt taglia 44

Codice art.: 2179487 N. del catalogo: Z096924
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 126.50
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EN ISO 20345:2022
Caratteristica della suola MACSOLE® ASPHALT suola in gomma liscia con profilo particolarmente piatto che non lascia tracce sull’asfalto. Il profilo scanalato migliora l’aderenza. Resistente al calore da contatto fino a 300°C (HRO), resistente a olio e idrocarburi, resistente ai prodotti chimici, antistatica, con rinforzo integrato del tallone. Nucleo intermedio della suola per un’ammortizzazione ottimale (zeppa in PU).
Colore nero
Tomaia Realizzate in pelle pieno fiore, resistenti alla penetrazione dei liquidi. Il numero ridotto di cuciture nella parte anteriore evita punti di pressione durante la flessione e la rullata del piede. Visibilità aumentata.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2179487
Numero del catalogo Z096924
EAN / GTIN 3523990005260
Codice del produttore 6276344

Descrizione

Area di applicazione:

100% impermeabili (WR), le scarpe di sicurezza Macsole® sono state progettate appositamente per lavorare in ambienti umidi, nell'edilizia, nell'energia, nei trasporti e nell'industria chimica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello