UVEX stivali MacAsphalt taglia 39

Codice art.: 2179482 N. del catalogo: Z096924
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 126.50
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EN ISO 20345:2022
Caratteristica della suola MACSOLE® ASPHALT suola in gomma liscia con profilo particolarmente piatto che non lascia tracce sull’asfalto. Il profilo scanalato migliora l’aderenza. Resistente al calore da contatto fino a 300°C (HRO), resistente a olio e idrocarburi, resistente ai prodotti chimici, antistatica, con rinforzo integrato del tallone. Nucleo intermedio della suola per un’ammortizzazione ottimale (zeppa in PU).
Colore nero
Tomaia Realizzate in pelle pieno fiore, resistenti alla penetrazione dei liquidi. Il numero ridotto di cuciture nella parte anteriore evita punti di pressione durante la flessione e la rullata del piede. Visibilità aumentata.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2179482
Numero del catalogo Z096924
EAN / GTIN 3523990005215
Codice del produttore 6276339

Descrizione

Area di applicazione:

100% impermeabili (WR), le scarpe di sicurezza Macsole® sono state progettate appositamente per lavorare in ambienti umidi, nell'edilizia, nell'energia, nei trasporti e nell'industria chimica.