{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 36×36 E | |
Altezza | 100 mm | |
Larghezza | 717 mm | |
Profondità | 695 mm | |
Larghezza in E | 36E | |
Profondità in E | 36E | |
Lato mobile posteriore | si | |
Lato mobile anteriore | si | |
Tipo di prodotto | Zoccoli |
Codice articolo | 943080 | |
EAN / GTIN | 4045197175281 | |
Codice del produttore | 943080 |