{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 60 | |
Grado di finezza | medio | |
Larghezza | 100 mm | |
Altezza | 3 mm | |
Lunghezza | 120 mm | |
Numero di superfici rivestite | 1 | |
Numero di spugne, pad | 200 | |
Tipo di prodotto | Spugna abrasiva |
Codice articolo | 557460 60 | |
EAN / GTIN | 4062406154486 | |
Codice del produttore | 557460 60 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Rotolo di soft pad tenero, 100 mm × 24 m, Grana: 60
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
Altezza | 3 mm | 13 mm | 26 mm | 5 mm |
Grana | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lunghezza | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) |
Sigla materiale abrasivo | A | A | A | A |
Tipo di prodotto | Spugna abrasiva | Spugna abrasiva | Spugna abrasiva | Spugna abrasiva |