{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Visualizzazione massima | 6.000 | |
Precisione base | 0,09 % | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Prova di continuità | sì | |
Controllo diodi | sì | |
Metodo di misura | TRUE RMS | |
Tensione alternata AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Tensione continua DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Corrente alternata AC | 0,1 mA − 2500 A | |
Resistenza | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Capacità | 1 nF − 10 mF | |
Frequenza | 0,01 Hz − 999 kHz | |
Temperatura | -20 °C - 200 °C | |
Sensibilità termica | ≤ 0,2 K | |
Campo visivo | 36×27 mm | |
Dimensione rivelatore | 80×60 px | |
Categoria di sovratensione | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tipo di prodotto | Tester |
Codice articolo | 473325 279FC | |
EAN / GTIN | 95969794466 |