Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 30 corto, Mandrino di ⌀ d1: 16mm

Codice art.: 303010 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6357
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 16 mm
⌀ Attacco D1 16 mm
Adattatore BT 30 corto
Normativa DIN 6357
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Foro per il lubrorefrigerante non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 35 mm
⌀ Esterno D 38 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 16
Chiave speciale adatta n. art. 309840 16
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303010 16
EAN / GTIN 4045197944863
Codice del produttore 303010 16

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.
Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min-1. Forma ADB.
Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
  • Forma cilindrica.
  • Con foro Balluffchip.
  • Con superficie di appoggio dell’anello maggiore.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 30 corto, Mandrino di ⌀ d<sub>1</sub>: 16mm

Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 30 corto, Mandrino di ⌀ d1: 16mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  86.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  92.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  56.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  57.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  98.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  110.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Mandrino di ⌀ d1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Normativa DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357
Chiave speciale adatta n. art. 309840 16 16 16 16 16 16
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm
⌀ Attacco D1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 6,3 con 18.000 min-1 G 6,3 con 18.000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali Portafrese con trascinatori frontali Portafrese con trascinatori frontali Portafrese con trascinatori frontali Portafrese con trascinatori frontali Portafrese con trascinatori frontali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello