Utensile motorizzato - radiale, ER32, Tipo: 40-32-R

Codice art.: 319921 40-32-R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ER32
Dimensioni VDI 40
Serraggio dell'utensile ER32
l1 138 mm
b1 85 mm
b2 53 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Raffreddamento esterno
Tipo di prodotto Utensile motorizzato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319921 40-32-R
Codice del produttore 319921 40-32-R

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione IKD – Con set di tenuta in ceramica, pressione fino a 70 bar, capacità di funzionamento a secco.
Esecuzione IM – Con ghiera di serraggio interna.
Per l’utilizzo su tutti i torni CNC DMG Gildemeister CTX con revolver Sauter. Giunto di trasmissione DIN 5480. Serraggio degli utensili entro il valore limite d’esposizione tramite pinza di serraggio ER con ghiera o sistema di cambio rapido VARIA VX su licenza EWS. Raffreddamento esterno tramite tubo, raffreddamento interno centralmente all’utensile attraverso il mandrino. Numero di giri massimo 8000 min-1.
Impiego su revolver a disco. Esecuzione destra. Rapporto 1:1. Esecuzione con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 70 bar. Allineamento tramite spina standard.

Vantaggi:

  • Struttura ottimizzata sotto il profilo del peso e della geometria.
  • Sicurezza dei processi grazie a componenti di elevata qualità; lunga durata.
  • Trasmissione di coppie elevate.
  • 100% di controllo – ogni motorizzato viene sottoposto a un programma di rodaggio.
  • Riscaldamento interno: guarnizione speciale brevettata.

Uso:

Per VARIA VX. Permette il cambio rapido degli utensili senza cambiare il motorizzato. Verificare lo spazio disponibile nel revolver (posizioni).

Per:

DMG Gildemeister CTX. In parte Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ecc. con DIN 5480.

Fornitura:

Motorizzato portapinza: inclusa ghiera di serraggio e chiave a settore. Motorizzato VARIA VX: inclusa chiave di serraggio.

Accessori speciali:

Inserti adatti Varia VX n. art. 319802319888, adattatore a cambio rapido ER n. art. 319761 – 319781, pinze ER n. art. 308941 – 309878, chiave di serraggio ER n. art. 309680309745.

Nota:

  • Ulteriori modelli di azionamento (ad es. DIN 5482), traduzioni, misure, BMT ecc. su richiesta: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Utensili per raffreddamento interno, senza funzionamento a secco con guarnizione standard, filtraggio lubrorefrigerante < 50 µm.
  • Raccomandazioni: Esecuzione VARIA VX azionabile con un utensile dinamometrico (max. 6 Nm).
  • Per fresature difficili si consiglia di richiedere una variante con cuscinetti a rullo sferici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello