{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 10 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Campo di misura | 1 Nm - 10 Nm | |
Larghezza visualizzatore | 120 mm | |
Altezza visualizzatore | 124 mm | |
Profondità visualizzatore | 167 mm | |
Peso | 5,21 kg | |
Quadro femmina | 1/4 pollici | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Strumento di controllo della coppia |
Codice articolo | 654655 10 | |
Codice del produttore | 96521201 |