Paio di guanti protettivi per saldatori 10-2750, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094126 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  41.75 / paia
  • da 5 paia
    CHF  34.75 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 360 mm
Materiale supporto Crosta di bovino / pelle pieno fiore
Materiale Crosta di bovino / pelle pieno fiore
Misure guanti da lavoro 9
EN 388:2003 4143
EN 388 3133X
EN 407 423X4X
EN 12477 Modello A/B
Saldatura MIG/MAG
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per saldatura
Colore giallo / bianco
Normativa EN 407
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094126 9
Codice del produttore 10-2750/L

Descrizione

Esecuzione:

10-2750. Comodo guanto per saldatori resistente agli oli e all’acqua in pelle pieno fiore e crosta di bovino con tecnologia COMFOflex® e cucitura KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Con pollice diritto. Resistente al calore fino a una temperatura di contatto di 250 °C. Polso con fodera in cotone.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello