{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 248 | |
Base chimica | Estere dimetacrilato | |
Spessore | 1,1 g/cm3 | |
Forma | pastoso | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 150 °C | |
Resistenza manuale secondo | 5 min | |
Completamente indurito dopo | 6 h | |
Caratteristica | Fluorescenza ai raggi UV; sigillante; Colla anaerobica; Colla monocomponente; impedisce il grippaggio | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Frenafiletti; tutti i raccordi filettati | |
Per misura del filetto M fino a | M50 | |
Classe di resistenza | Resistenza media | |
Momento di scollamento minimo | 17 Nm | |
Smontaggio | con attrezzo standard | |
Colore | blu | |
Capacità | 19 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 48 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Frenafiletti |
Codice articolo | 083300 248 | |
EAN / GTIN | 5010266382678 | |
Codice del produttore | 791313 |