Esecuzione:
Montanti con frontale non forato e ripiani.
Irrigidimento tramite traversa longitudinale. La battuta centrale impedisce lo scivolamento di raccoglitori e documenti. Il ripiano superiore non è provvisto di battuta centrale.
Portata massima: 150 kg per ripiano.
Profondità degli scaffali di 600 mm: Utilizzabile su entrambi i lati. Contiene fino a 192 raccoglitori per modulo con un'altezza di 2300 mm.
Descrizione:
Ingombri in pianta:
Elemento base: lunghezza nominale + 60 mm
Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale +6 mm
Profondità telaio totale: profondità nominale + 36 mm
Altezza K del primo ripiano da terra: max. 600 mm
Nota:
- Gli scaffali con un rapporto altezza/profondità maggiore di 5:1 devono essere assicurati contro il ribaltamento.
- Gli elementi di fissaggio al pavimento e alle pareti non sono inclusi nella dotazione.