{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Indumenti multinorma Blakläder | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 60% modacrile; 39% cotone; 1% fibra speciale | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 210 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Colore | blu marino / giallo | |
Taglia unisex | S | |
Normativa | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Polo alta visibilità |
Codice articolo | 091703 S | |
EAN / GTIN | 7330509536841 | |
Codice del produttore | 343817418933S |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Polo multinorma, blu marino / giallo, Taglia unisex: S
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 183.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 31.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | blu marino / giallo | grigio / giallo |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 210 g/m2 | 155 g/m2 |
Normativa | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Taglia unisex | S | S |
Composizione del tessuto | 60% modacrile; 39% cotone; 1% fibra speciale | 100% poliestere |
Lavaggio | Colorati 60 °C | Colorati 60 °C |
Tipo di prodotto | Polo alta visibilità | Polo alta visibilità |