Occhiali di protezione con lenti correttive uvex i-3 add, Numero di diottrie: 1.0

Codice art.: 096570 1.0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di diottrie Prezzo unitario IVA incl.
  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
  • Protezione UV: UV400
  • Caratteristica della montatura: Cuscinetti per stanghetta; Inclinazione staffa regolabile; Naselli regolabili
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie i-3 add
Marcatura lenti 2C-1,2 W 1 FTKN
Marcatura della montatura W 166 FT CE 0196
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
Protezione UV UV400
Caratteristica della montatura Cuscinetti per stanghetta; Inclinazione staffa regolabile; Naselli regolabili
Materiale lenti Policarbonato
Numero di diottrie 1
Tipo di prodotto Occhiali di protezione con lenti correttive

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096570 1.0
EAN / GTIN 4031101554761
Codice del produttore 6108210

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali protettivi dal design moderno con correzione integrata delle diottrie. Non affaticano gli occhi durante la lettura e li proteggono allo stesso tempo da eventuali pericoli meccanici. La tecnologia brevettata delle lenti ha permesso di integrare due zone progressive nella parte inferiore della lente, senza alterarne la struttura e di conseguenza l'ottima indossabilità. Il rivestimento uvex supravision excellence rende le lenti estremamente resistenti ai graffi e offre loro una protezione duratura contro l'appannamento. Stanghette con inclinazione regolabile a seconda delle esigenze.
Correzione +1,0 dpt.

Norma:

EN 166; EN 170

Fornitura:

Inclusa custodia per occhiali morbida con panno in microfibra.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello