Set di mascherine di protezione, pieghevoli Serie 4000, Filtro: P1V

Codice art.: 097122 P1V
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 2.29 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filtro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche mascherina: pinza stringinaso flessibile
  • Contenuto del set: 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina pinza stringinaso flessibile
Contenuto del set 10
Denominazione originale prodotto 4111
Valvola
Grado di protezione FFP1 NR D
Grado di protezione FFP1
Contenuto 10
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle FFP1

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097122 P1V
EAN / GTIN 3603830056086
Codice del produttore 1005608

Descrizione

Esecuzione:

Mascherine Premium pieghevoli della serie 4000 con archetto nasale flessibile e valvola. La guarnizione morbida Willtech™ sul naso previene le irritazioni cutanee e aumenta l'adattabilità del facciale filtrante. Facile da indossare grazie alla fascia elastica. La tecnica di piegatura e la confezione singola per una maggiore igiene consentono un trasporto e una conservazione semplificati.

Nota:

Questa mascherina FFP1 filtra almeno l’80% di tutte le particelle presenti nell’aria. Mascherina di protezione con classe di protezione FFP1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello