Calzatura bassa grigia/rosa uvex 1 ladies, S2, Numero di scarpa UE: 35

Codice art.: 092723 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 1
Genere da donna
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Composito
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 35
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092723 35
EAN / GTIN 4031101566368
Codice del produttore 8562835

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza da donna uvex 1 particolarmente leggera e flessibile con sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede. 100% senza metalli. Adatta per persone allergiche al cromo.
  • Tomaia in microvelluto.
  • Fodera Distance Mesh.
  • Struttura della tomaia priva di cuciture per evitare punti di pressione.
  • Comodo plantare estraibile, antistatico.
  • Suola esterna in PU con inserti in TPU, grigio-rosa.
  • Caratteristiche ESD.

Scarpa di sicurezza con stringhe elastiche per un’allacciatura rapida.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Merce a magazzino nei numeri UE 36 – 41, ordinabile nei numeri UE 35 – 43.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello