Calzatura bassa nera VD 3500 SST ESD, S2 XB, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092661 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 36
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092661 36
EAN / GTIN 4044348589878
Codice del produttore VD 3500 SST XB 36

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza con tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza.
  • Tomaia in microfibra liscia e ultraleggera.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Scarpa di sicurezza VARIO DYNAMICS SST con ammortizzazione nella zona del tallone SECURE VARIO® e suola esterna Perbunan resistente al calore (fino a ca. 220 °C) e particolarmente antiscivolo (SST: STEITZ SURE STEP).
  • Suola esterna Perbunan Athletic ESD, grigio argento.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092660.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Calzatura bassa nera VD 3500 SST ESD, S2 XB, Numero di scarpa UE: 36

Calzatura bassa nera VD 3500 SST ESD, S2 XB, Numero di scarpa UE: 36

su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  133.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  97.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  97.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Materiale puntale protettivo Alluminio Alluminio Alluminio
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Grado di protezione S2 S2 S2
Numero di scarpa UE 36 36 36
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza Calzatura bassa di sicurezza Calzatura bassa di sicurezza
Genere Unisex Unisex Unisex

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello