Calzatura bassa nera NEW CELTIC, S3, Numero di scarpa UE: 41

Codice art.: 092398 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092398 41
EAN / GTIN 8023796650947
Codice del produttore FW220-000 GR. 41

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza NEW CELTIC.
  • Tomaia in pelle stampata idrorepellente.
  • Fodera interna in 100% poliestere, traspirante, antibatterica e resistente all'abrasione.
  • Plantare anatomico e forato AIR in EVA e in tessuto per garantire la massima tenuta.
  • Suola esterna: PU/PU.
  • Spunterbo rialzato in PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 36 – 48.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello