Paio di guanti uvex phynomic C5 9

Codice art.: 094548 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  6.80 / paia
  • da 10 paia
    CHF  5.70 / paia
su richiesta
Consegna su richiesta
1 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Materiale supporto Poliammide, HPPE
Rivestimento Nitrile
Campo di applicazione Precisione
Colore grigio / blu
Misure guanti da lavoro 9
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094548 9
Codice del produttore 6008109

Descrizione

Esecuzione:

uvex phynomic C5 Guanto antitaglio leggero e sensibile con rivestimento polimerico idrorepellente e flessibile a base d’acqua. Ottima presa in ambiente di lavoro asciutto e leggermente umido. Adatto all’utilizzo con pelle sensibile (dermatologicamente testato).
uvex phynomic Serie. Guanto antitaglio particolarmente leggero e flessibile per una buona indossabilità. Ideale
per attività per cui è richiesta un’elevata sensibilità. Standard Öko-Tex® 100 e privo di silicone.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota Magazzino"