Paio di guanti HyFlex® 11-528

Codice art.: 094487
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  13.15
  • da 12
    da CHF  10.95
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
84 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-528. Guanto antitaglio leggero e ipoallergenico con filo INTERCEPT™ con tecnologia a filo continuo a 18 maglie per una buona destrezza e una buona presa quando si afferrano componenti piccoli e anche leggermente oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.