Paio di guanti con palmo puntinato

Codice art.: 094301
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  4.70
  • da 12
    da CHF  3.90
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
634 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G

Descrizione

Esecuzione:

Guanto per montaggio traspirante con innovativo rivestimento in PU a base d‘acqua per le massime esigenze di precisione, flessibilità e sensibilità tattile
in ambienti asciutti e leggermente oleosi. Lunga durata grazie all‘elevata resistenza all‘abrasione. Privi di DMF.
Con palmo e punta delle dita puntinateper una presa migliore e una maggiore durata.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello