Esiste un’alternativa per questo articolo:

Paio di guanti Tegera® 8800 Infinity 11

Codice art.: 094364 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  2.40 / paia
  • da 6 paia
    CHF  2.00 / paia
su richiesta
Consegna su richiesta
205 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tegera®
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Nylon spandex
Rivestimento Nitrile, PU
Campo di applicazione Precisione
Colore nero / giallo
Misure guanti da lavoro 11
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094364 11
Codice del produttore TEGERA 8800 INFINITY GR. 11

Descrizione

Esecuzione:

Guanto multiuso della nuova serie Infinity, dotato di una straordinaria sensibilità tattile e di un’ottima presa. Con palmo resistente a oli e grassi. Resistente al contatto con calore fino a 100 °C.
Tegera® 8800 Infinity. Guanto di precisione molto leggero con rivestimento in nitrile-PU per aree di lavoro asciutte e leggermente umide.

Norma:

EN 407
EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Tegera®"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota Magazzino"