Maschio a macchina, TiCN, G: G3/8

Codice art.: 133315 G3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 5156
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto G3/8
Rivestimento TiCN
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 5156
Norma filettatura DIN 13
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,337 mm
Filetti per pollice 19
⌀ Filettatura 16,66 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
⌀ Preforo 15,25 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino rosso
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 24 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 133315 G3/8
EAN / GTIN 4045197746092
Codice del produttore 133315 G3/8

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
7
Acciaio < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafite
N
15
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile.

Raccomandazioni:

Negli acciai molto duri e nei materiali TOOLOX e HARDOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3 mm in più rispetto al del preforo a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).
Impiego solo con mandrino con compensazione lunghezze, anche per macchine con mandrino sincronizzato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello