{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 2,5 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 6 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 15 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 2,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Forma del codolo | HA | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202269 2,5 | |
Codice del produttore | 202269 2,5 |