Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portainserti con bloccaggio a vite 16/11 mm

Codice art.: 261304 16/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
2 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile SVJCR/L 1616X11
Inserto adatto VC.. 1103..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 34 mm
Lunghezza complessiva L 81 mm
Set di viti per inserti 269023 1
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261304 16/11

Descrizione

Esecuzione:

Portainserti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi. Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi eco-System GARANT n. art.317900319886.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Dalla stessa serie "Eco"