{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 24 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,3 mm | |
Angolo rampa αmax. | 3,73 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 6,13 mm | |
Inserto adatto | XOM.060310 | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212802 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938909 | |
Codice del produttore | 212802 16/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 16/2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 216.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 210.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Ramping; Fresatura circolare; Plunging |
Inserto adatto | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 24 mm | 26 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |