Portainserti con bloccaggio a staffa QuickTurn 25/12 mm

Codice art.: 251104 25/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie QuickTurn
Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile DSSNR/L 2525M12
Inserto adatto SN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 49 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Sottoplacchetta 259031 21
Vite per sottoplacchetta 259025 4
Staffa 259038 8
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251104 25/12
EAN / GTIN 4045197650764

Descrizione

Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. Allentare l’arresto tramite pulsante − sostituire il tagliente − premere il bloccaggio della staffa.
Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.
Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Dalla stessa serie "QuickTurn"