Esiste un’alternativa per questo articolo:

VBMT 110304 Set di 10 pezzi, Tipo: HBX020

Codice art.: 261250 HBX020
Sconto
126.00 CHF
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 12.40 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VBMT 110304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HBX020
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli PM
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 2,75 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261250 HBX020
Codice del produttore 261250 HBX020

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


VBMT 110304 Set di 10 pezzi, Tipo: HBX020

VBMT 110304 Set di 10 pezzi, Tipo: HBX020

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
126.00 CHF
CHF  124.00
(CHF 12.40 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  19.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  16.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF  11.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Codice ISO Inserto VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio HM HM HM
Tipo HBX020 HB7020 HBT020
Rompitrucioli PM SM PM
Impiego principale P P P
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello