{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 9 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Sistema | QC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Testina intercambiabile con codice ISO | SCLCR/L 09 | |
Inserto adatto | CC.. 09T3.. | |
Corpi base adatti | 264900 – 264908 | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 24 mm | |
Spostamento centrale L3 | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 20 mm | |
Vite inserto | 269022 4 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260009 QC/09 | |
Codice del produttore | 090-50133QC0995 |