Testina di fresatura angolare per spallamenti GARANT Master Steel, smusso a 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Codice art.: 210245 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Numero taglienti Z: 4
  • Angolo dell’elica: 38
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente D 10 mm
Tipo HB730
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Numero taglienti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR no
Dimensione attacco 10 mm
Attacco adatto GARANT TopCut
Lunghezza della testina l 13 mm
Lunghezza taglienti L2 7,5 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210245 10
EAN / GTIN 4045197891280
Codice del produttore 210245 10

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
Acciaio < 55 HRC
H
50
Acciaio < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ap max. ≤ 0,5×D.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Testina di fresatura angolare per spallamenti GARANT Master Steel, smusso a 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Testina di fresatura angolare per spallamenti GARANT Master Steel, smusso a 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  90.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  82.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  75.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Modello N N N
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm 0,06 mm 0,06 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm 0,04 mm 0,04 mm
Strategia di truciolatura HPC HPC HPC
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
⌀ Tagliente D 10 mm 10 mm 10 mm

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello