Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Attacco KOMET®, VDI 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Codice art.: 239036 50

Seleziona la variante e la quantità

ABS® ⌀ d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Adattatore VDI 40
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 60 mm
Lunghezza sporgenza L1 38 mm
Lunghezza attacco VDI b 63 mm
⌀ Esterno d1 83 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239036 50
Codice del produttore A01 11252

Descrizione

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello