Attachement KOMET® 50 mm

Réf.: 239036 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Support VDI 40
Queue ABS
Arrosage interne oui
Longueur de col A 60 mm
Longueur avance L1 38 mm
Longueur porte-outils VDI b 63 mm
⌀ ext. d1 83 mm
Type de produit Mandrins ABS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239036 50
EAN / GTIN 4047109037540
Réf. fabricant A01 11252

Description

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.