Tool24 PickOne – Sistema di ampliamento Slave, Numero di alloggiamenti totale: 640

Codice art.: 979221 640
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di alloggiamenti totale Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Tool24 PickOne
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.080 mm
Profondità 875 mm
Numero scomparti A 640
Portata per scomparto 2 kg
Peso 275 kg
Tipo di prodotto Sistema di fornitura prodotti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 979221 640
EAN / GTIN 4062406134174
Codice del produttore 979221 640

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di distribuzione automatica con innovativo meccanismo rotativo per garantire il prelievo sicuro di ciascun singolo articolo. Prelievo prodotti molto rapido grazie a ridotti tempi di accesso, scomparto ad apertura automatica e segnale ottico in corrispondenza dello scomparto di prelievo. Il carosello del Tool24 PickOne è disponibile nella configurazione standard con 4 diverse dimensioni degli scomparti ed è progettato per una portata di oltre 1000 kg, specificamente per l’uso industriale. Applicazione flessibile di un touchscreen grazie ai pannelli forati montati da entrambi i lati.
Il sistema master può essere ingrandito a piacere con ulteriori sistemi di ampliamento e combinato con tutte le varianti hardware Tool24.
Numero massimo di scomparti di stoccaggio, ideale per la distribuzione di articoli poco voluminosi, come ad es. gli inserti.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Il carosello Tool24 PickOne può essere configurato con 4 diverse dimensioni scomparto, a seconda della tipologia di articoli da distribuire. Rivolgetevi al vostro consulente specializzato per maggiori approfondimenti.
Le indicazioni sul peso si intendono senza PC né schermo.
- Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello