Esecuzione:
Armadio non attrezzato 60×20G. Cassetti adatti: 26×14G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.
Nota:
Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art.
940501 –
940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.