Assortimento di vaschette per minuteria easyPick, 20×20G, Modello: 50/1

Codice art.: 950300 50/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza contenitore 25 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 50 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 20
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 500 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Peso 0,765 kg
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950300 50/1
EAN / GTIN 4062406152499
Codice del produttore 950300 50/1

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in plastica.
I set riempiono completamente un cassetto 20×20G.

Per:

Cassetti 20×20G.

Contenuto:

Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951210: 15× Dim. 4×4/4; 5× Dim. 4×4/2; 5× Dim. 4×4/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello