Prolunga inserto tastatore, Lunghezza: 10mm

Codice art.: 494214 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura esterna M2
Materiale acciaio inossidabile
Lunghezza 10 mm
Peso 0,4 g
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494214 10
EAN / GTIN 2050000973574

Descrizione

Esecuzione:

Con filettatura M2, ⌀ codolo 3,0 mm.

Nota:

Le prolunghe inserti tastatori e gli adattatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello