Bilancia compatta modello ECB, Campo massimo di pesatura: 10000g

Codice art.: 479452 10000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 115.50 /pz.
  • CHF 101.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (g) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 10.000 g
Risoluzione 5 g
Dimensione piano di pesata 320×260
Larghezza 320 mm
Profondità 300 mm
Altezza 60 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Peso netto 2,6 kg
Tipo di prodotto Bilancia compatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479452 10000
EAN / GTIN 4045761161429
Codice del produttore ECB 10K-3N

Descrizione

Esecuzione:

Ampio display LCD retroilluminato (altezza cifre 21 mm). Piano di pesata in acciaio legato.
Utilizzo semplice mediante 2 tasti.
  • Funzione di tara per azzerare il display in modo facile.
  • Alimentazione a batteria, spegnimento automatico dopo 3 minuti.
  • Possibilità di collegare l’alimentatore di rete.

Accessori speciali:

6 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, adattatore di rete o accumulatore su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello