{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 25 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Limite di errore | 4 µm | |
Scala tamburo graduato | 1/100 mm | |
⌀ Stelo | 8 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 24 mm | |
Frizione sensitiva | si | |
Fissaggio | mediante dispositivo di bloccaggio | |
Esecuzione stelo | temprato, rettificato | |
Piattello di misura | si | |
Metrologia | analogico | |
Esecuzione elementi di lettura | inciso, nero | |
Esecuzione elementi di comando | Prolunga del blocchetto | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 422990 0-25 | |
EAN / GTIN | 4250099616354 |