{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 15 mm | |
Risoluzione (commutabile) | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | ±0,010 mm | |
Ripetibilità angolare | 0,005 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Porta USB; Interfaccia Bluetooth | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
⌀ Sfera di contatto in HM | 1,5 mm | |
Lunghezza contatto di misura superiore Hb | 17 mm | |
Lunghezza contatto di misura inferiore Hf | 17 mm | |
Larghezza scanalatura minima | 2,5 mm | |
Profondità scanalatura massima | 15 mm | |
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) | 45 mm | |
Forza di misura | 1,3 N - 1,5 N | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Tipo di prodotto | Comparatori per esterni |
Codice articolo | 438990 0-15 | |
EAN / GTIN | 2050001918987 |