Set di giraviti per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips interamente isolati

Codice art.: 668641
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
9 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Impugnatura multicomponente con zona di presa ottimizzata per la coppia e il comfort. Lama in acciaio per utensili ad alto tenore di lega.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Assortimento VDE"